コッターマン SASA4A10E10C50P6 折りたたみ式ローリング安全はしごプラットフォーム 高さ 40 インチ | AG6RKN 46C357

COTTERMAN SASA4A10E10C50P6折りたたみ式ローリングセーフティラダープラットフォーム40inH

アイテム:AG6RKN Model: SASA4A10E10C50P6相互参照:46C357
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥145,991 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格折りたたみ式ローリングセーフティラダー
作動タイプ静的
組み立て済み/未組み立て組み立て
基本深度35 "
ベース幅20 "
裾幅20 "
クライミングアングル59度
ナチュラル
終了アルミミル
手すりの高さ30 "
手すりが含まれていますはい
負荷容量350ポンド
材料アルミニウム
ステップ数4
全体の高さ70 "
全幅20 "
プラットフォームの深さ10 "
プラットフォーム高さ40 "
プラットフォームの幅16 "
ステップの深さ7"
ステップ幅16 "
トレッド穴あき

発送情報:

船の重量(kg) 14.4
船高(cm)25.4
船の長さ(cm)193.04
船幅(cm)50.8
HSコード7616995030

製品バリエーション

プロダクトモデル基本深度ステップ数全体の高さプラットフォーム高さトレッド価格
コッターマン SASA2A10E10C50P6 折りたたみローリング安全はしごプラットフォーム 20 インチ高 | AG6RKL 46C355 SASA2A10E10C50P622 "250 "20 "穴あき¥113,836
コッターマン SASA3A10E10C50P6 折りたたみローリング安全はしごプラットフォーム 30 インチ高 | AG6RKM 46C356 SASA3A10E10C50P628 "360 "30 "穴あき¥124,229
コッターマン SASA2A2E10C50P6 折りたたみローリング安全はしごプラットフォーム 20 インチ高さ | AG6RKP 46C358 SASA2A2E10C50P622 "250 "20 "ラバー¥119,059
コッターマン SASA3A2E10C50P6 折りたたみローリング安全はしごプラットフォーム 高さ 30 インチ | AG6RKQ 46C359 SASA3A2E10C50P628 "360 "30 "ラバー¥145,477
コッターマン SASA4A2E10C50P6 折りたたみローリング安全はしごプラットフォーム 高さ 40 インチ | AG6RKR 46C360 SASA4A2E10C50P635 "470 "40 "ラバー¥172,008
見積依頼
コッターマン SASA2A3E10C50P6 折りたたみローリング安全はしごプラットフォーム 20 インチ高さ | AG6RKT 46C361 SASA2A3E10C50P622 "250 "20 "鋸歯状¥111,154
コッターマン SASA3A3E10C50P6 折りたたみローリング安全はしごプラットフォーム 高さ 30 インチ | AG6RKU 46C362 SASA3A3E10C50P628 "360 "30 "鋸歯状¥109,301

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

COTTERMAN SASA4A10E10C50P6折りたたみ式ローリングセーフティラダープラットフォーム40inH
¥145,991 /単価