COTTERMAN M21SC L9C1安全ケージ付き固定はしご20フィート3インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全ケージ付き固定はしご |
クライミングアングル | 90度 |
出口 | 右 |
終了 | グレーパウダーコート |
はしごの高さ | 20ft。 |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | 鋼 |
ラングの数 | 21 |
ステップ数 | 21 |
全体の高さ | 20 '3」 |
全幅 | 26 " |
ラング径 | 3 / 4 " |
ラング幅 | 16 " |
階段の角度 | 90度 |
ステップ幅 | 16 " |
トップステップの高さ | 20のフィート |
上から下へのラング | 20のフィート |
トレッド | 段ボール鋼 |
踏面深さ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 159.3 |
船高(cm) | 586.74 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | はしごの高さ | ステップ数 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M15WC C1 | 安全ケージ付き固定はしご | 14ft。 | 15 | 17 '8」 | 28 " | ¥324,213 | 見積依頼
|
M19WC C1 | 安全ケージ付き固定はしご | 18ft。 | 19 | 21 '8」 | 28 " | ¥400,466 | 見積依頼
|
M23WC C1 | 安全ケージ付き固定はしご | 22ft。 | 23 | 25 '8」 | 28 " | ¥463,439 | 見積依頼
|
M25WC C1 | 安全ケージ付き固定はしご | 24ft。 | 25 | 27 '8」 | 28 " | ¥533,003 | 見積依頼
|
M27WC C1 | 安全ケージ付き固定はしご | 26ft。 | 27 | 29 '8」 | 28 " | ¥553,834 | 見積依頼
|
M29WC C1 | 安全ケージ付き固定はしご | 28ft。 | 29 | 31 '8」 | 28 " | ¥604,883 | 見積依頼
|
M13WC C1 | 固定はしご | 12ft。 | 13 | 15 '8」 | 22 " | ¥272,660 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。