COTTERMAN F11SC1固定はしご10フィート3インチH鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 固定はしご |
クライミングアングル | 90度 |
出口 | サイドステップ |
終了 | グレーパウダーコート |
はしごの高さ | 10ft。 |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | 鋼 |
ラングの数 | 11 |
ステップ数 | 11 |
全体の高さ | 10 '3」 |
全幅 | 22 " |
ラング径 | 3 / 4 " |
ラング幅 | 16 " |
階段の角度 | 90度 |
ステップ幅 | 16 " |
トップステップの高さ | 10のフィート |
上から下へのラング | 10のフィート |
トレッド | 段ボール鋼 |
踏面深さ | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 46.8 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 312.42 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。