COTTERMAN A6R1824A3B3C50P6ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム60インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
作動タイプ | 重量 |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
基本深度 | 50 " |
ベース幅 | 24 " |
裾幅 | 24 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | ナチュラル |
終了 | アルミミル |
手すりの高さ | 30 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 350ポンド |
材料 | 溶接アルミニウム |
ステップ数 | 6 |
全体の高さ | 90 " |
プラットフォームの深さ | 14 " |
プラットフォーム高さ | 60 " |
プラットフォームの幅 | 16 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 16 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 17.55 |
船高(cm) | 228.6 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 7616995030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 組み立て済み/未組み立て | 基本深度 | 材料 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォーム高さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1N2626A3B3C50P1 | ローリングラダー | 溶接した | 20 " | アルミニウム | 1 | 12 " | 12 " | 24 " | ¥75,027 | ||
A2N2626A3B3C50P1 | ローリングラダー | 溶接した | 23 " | アルミニウム | 2 | 20 " | 20 " | 24 " | ¥110,850 | ||
A3N2630A3B3C50P6 | ティルトアンドロールラダー | 組み立て | 29 " | アルミニウム | 3 | 30 " | 30 " | 24 " | ¥138,781 | ||
A4N2630A3B3C50P6 | ティルトアンドロールラダー | 溶接した | 36 " | アルミニウム | 4 | 40 " | 40 " | 24 " | ¥151,693 | ||
A2N1818A3B3C50P1 | ローリングラダー | 組み立て | 23 " | 溶接アルミニウム | 2 | 20 " | 20 " | 16 " | ¥95,884 | ||
A2R1818A3B3C50P6 | ローリングラダー | 組み立て | 23 " | 溶接アルミニウム | 2 | 50 " | 20 " | 16 " | ¥97,282 | ||
A3N1822A3B3C50P6 | ローリングラダー | 組み立て | 29 " | 溶接アルミニウム | 3 | 30 " | 30 " | 16 " | ¥125,338 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。