コッターマン 7DWP3648RA3B4CC1P6 作業プラットフォーム デュアルアクセス スチール 高さ 70 インチ | AB6CHW 20Z339

COTTERMAN 7DWP3648RA3B4CC1P6作業プラットフォームデュアルアクセススチール70インチの高さ

アイテム:AB6CHW Model: 7DWP3648RA3B4CC1P6相互参照:20Z339
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥450,897 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ローリングワークプラットフォーム
基本深度123 "
ベースの長さ123 "
ベース幅40 "
裾幅40 "
クライミングアングル59度
グレー
終了パウダーコート
手すりの高さ36 "
負荷容量800ポンド
材料
ガードレールの数6
足の数4
ステップ数7
全体の高さ106 "
プラットフォームの深さ48 "
プラットフォーム高さ70 "
プラットフォームの長さ48 "
プラットフォームスタイルデュアルアクセス
プラットフォームの幅36 "
ステップの深さ7"
ステップ幅36 "
トレッド鋸歯状

発送情報:

船の重量(kg) 166.95
船高(cm)177.8
船の長さ(cm)312.42
船幅(cm)101.6
HSコード7326908560
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルプラットフォーム高さ基本深度ベースの長さプラットフォームの長さプラットフォームの幅ステップ幅ベース幅裾幅価格
コッターマン 3DWP2448RA3B4CC1P6 作業プラットフォーム デュアルアクセス スチール 高さ 30 インチ | AB6CGG 20Z303 3DWP2448RA3B4CC1P630 "75 "75 "48 "24 "24 "28 "28 "¥239,196
見積依頼
コッターマン 3DWP2460RA3B4CC1P6 作業プラットフォーム デュアルアクセス スチール 高さ 30 インチ | AB6CGH 20Z304 3DWP2460RA3B4CC1P630 "87 "87 "60 "24 "24 "28 "28 "¥257,365
見積依頼
コッターマン 3DWP2472RA3B4CC1P6 作業プラットフォーム デュアルアクセス スチール 高さ 30 インチ | AB6CGJ 20Z305 3DWP2472RA3B4CC1P630 "99 "99 "72 "24 "24 "28 "28 "¥263,466
見積依頼
コッターマン 3DWP2484RA3B4CC1P6 作業プラットフォーム デュアルアクセス スチール 高さ 30 インチ | AB6CGK 20Z306 3DWP2484RA3B4CC1P630 "111 "111 "84 "24 "24 "28 "28 "¥304,079
見積依頼
コッターマン 3DWP3648RA3B4CC1P6 作業プラットフォーム デュアルアクセス スチール 高さ 30 インチ | AB6CGL 20Z307 3DWP3648RA3B4CC1P630 "75 "75 "48 "36 "36 "40 "40 "¥292,633
見積依頼
コッターマン 3DWP3660RA3B4CC1P6 作業プラットフォーム デュアルアクセス スチール 高さ 30 インチ | AB6CGM 20Z308 3DWP3660RA3B4CC1P630 "87 "87 "60 "36 "36 "40 "40 "¥320,928
見積依頼
コッターマン 3DWP3672RA3B4CC1P6 作業プラットフォーム デュアルアクセス スチール 高さ 30 インチ | AB6CGN 20Z309 3DWP3672RA3B4CC1P630 "99 "99 "72 "36 "36 "40 "40 "¥340,046
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

COTTERMAN 7DWP3648RA3B4CC1P6作業プラットフォームデュアルアクセススチール70インチの高さ
¥450,897 /単価