入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 複合チューブベンダー |
曲げ角度 | 90〜180度 |
キャリブレーション増分(Deg。) | 15 |
中心線の曲げ半径 | 25 mm |
構造 | ダイカストアルミニウム |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
マーキング | 左、右、オフセットベンドの0〜180度のキャリブレーションされた角度マーキング |
外径チュービング | 1 / 4、5 / 16、3 / 8インチ |
全体の長さ(Overall Length) | 11.25 " |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 26.16 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8205591000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3CYT2 | ロンググリップ | 8 5 / 16 " | ¥4,981 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。