入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 複合チューブベンダー |
曲げ角度 | 0〜90度 |
キャリブレーション増分(Deg。) | 15 |
構造 | ダイカストアルミニウム |
ハンドルタイプ | ロンググリップ |
マーキング | 0から90度までの校正済み角度マーキング |
外径チュービング | 1 / 4、5 / 16、3 / 8インチ |
全体の長さ(Overall Length) | 8 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8205591000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3CYP1 | 人間工学的 | 11.25 " | ¥4,607 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。