COTTERMAN 7DWP2448RA3B4CC1P6作業プラットフォームデュアルアクセススチール70インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングワークプラットフォーム |
基本深度 | 123 " |
ベースの長さ | 123 " |
ベース幅 | 28 " |
裾幅 | 28 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
手すりの高さ | 36 " |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | 鋼 |
ガードレールの数 | 6 |
足の数 | 4 |
ステップ数 | 7 |
全体の高さ | 106 " |
プラットフォームの深さ | 48 " |
プラットフォーム高さ | 70 " |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォームスタイル | デュアルアクセス |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 134.1 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 312.42 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
モデル | プラットフォーム高さ | 基本深度 | ベースの長さ | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | ステップ幅 | ベース幅 | 裾幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3DWP2448RA3B4CC1P6 | 30 " | 75 " | 75 " | 48 " | 24 " | 24 " | 28 " | 28 " | ¥225,519 | 見積依頼
|
3DWP2460RA3B4CC1P6 | 30 " | 87 " | 87 " | 60 " | 24 " | 24 " | 28 " | 28 " | ¥237,075 | 見積依頼
|
3DWP2472RA3B4CC1P6 | 30 " | 99 " | 99 " | 72 " | 24 " | 24 " | 28 " | 28 " | ¥242,696 | 見積依頼
|
3DWP2484RA3B4CC1P6 | 30 " | 111 " | 111 " | 84 " | 24 " | 24 " | 28 " | 28 " | ¥288,460 | 見積依頼
|
3DWP3648RA3B4CC1P6 | 30 " | 75 " | 75 " | 48 " | 36 " | 36 " | 40 " | 40 " | ¥279,456 | 見積依頼
|
3DWP3660RA3B4CC1P6 | 30 " | 87 " | 87 " | 60 " | 36 " | 36 " | 40 " | 40 " | ¥295,627 | 見積依頼
|
3DWP3672RA3B4CC1P6 | 30 " | 99 " | 99 " | 72 " | 36 " | 36 " | 40 " | 40 " | ¥322,842 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。