COTTERMAN 5TS26A3E10B8P6ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム50インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
作動タイプ | 足踏みペダル |
組み立て済み/未組み立て | 溶接した |
基本深度 | 43 " |
ベース幅 | 28 " |
裾幅 | 28 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | ナチュラル |
終了 | サテンブラスト |
手すりの高さ | 30 " |
手すりが含まれています | はい |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | ステンレス鋼 |
ステップ数 | 5 |
全体の高さ | 80 " |
プラットフォームの深さ | 10 " |
プラットフォーム高さ | 50 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 32.85 |
船高(cm) | 203.2 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | トレッド | 作動タイプ | 基本深度 | アイテム価格 | 材料 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TS26A1E10B8P6 | エキスパンドメタル | ティルトアンドロール | 24 " | ティルトアンドロールラダー | 溶接ステンレス鋼 | 2 | 50 " | 20 " | ¥347,915 | ||
3TS26A1E10B8P6 | エキスパンドメタル | ティルトアンドロール | 30 " | ティルトアンドロールラダー | 溶接ステンレス鋼 | 3 | 60 " | 30 " | ¥407,186 | ||
4TS26A1E10B8P6 | エキスパンドメタル | ティルトアンドロール | 37 " | ティルトアンドロールラダー | ステンレス鋼 | 4 | 70 " | 40 " | ¥509,861 | ||
5TS26A1E10B8P6 | エキスパンドメタル | 足踏みペダル | 43 " | ローリングラダー | ステンレス鋼 | 5 | 80 " | 50 " | ¥550,328 | 見積依頼
| |
2TS26A3E10B8P6 | 鋸歯状 | ティルトアンドロール | 24 " | ティルトアンドロールラダー | 溶接ステンレス鋼 | 2 | 50 " | 20 " | ¥370,376 | ||
3TS26A3E10B8P6 | 鋸歯状 | ティルトアンドロール | 30 " | ティルトアンドロールラダー | 溶接ステンレス鋼 | 3 | 60 " | 30 " | ¥443,515 | ||
4TS26A3E10B8P6 | 鋸歯状 | ティルトアンドロール | 37 " | ティルトアンドロールラダー | ステンレス鋼 | 4 | 70 " | 40 " | ¥547,344 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。