コッターマン 5TR18A1E20B8C1P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 50 インチ | AB6CKF 20Z371

COTTERMAN 5TR18A1E20B8C1P6ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム50インチの高さ

アイテム:AB6CKF Model: 5TR18A1E20B8C1P6相互参照:20Z371
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥105,644 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ローリングラダー
作動タイプ足踏みペダル
組み立て済み/未組み立て溶接した
基本深度53 "
ベース幅20 "
裾幅20 "
クライミングアングル59度
グレー
終了パウダーコーティング
手すりの高さ30 "
手すりが含まれていますはい
負荷容量450ポンド
材料
ステップ数5
全体の高さ80 "
プラットフォームの深さ20 "
プラットフォーム高さ50 "
プラットフォームの幅16 "
ステップの深さ7"
ステップ幅16 "
トレッドエキスパンドメタル

発送情報:

船の重量(kg) 35.1
船高(cm)203.2
船の長さ(cm)50.8
船幅(cm)134.62
HSコード7326908560
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格作動タイプ組み立て済み/未組み立て負荷容量材料ステップ数全体の高さ全幅価格
コッターマン 2TR18A1E10B8C1P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム 20 インチ高さ | AB6CJA 20Z343 2TR18A1E10B8C1P6ティルトアンドロールラダーティルトアンドロール溶接した450ポンド溶接鋼250 "-¥53,594
コッターマン 2TR18A1E20B8C1P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 20 インチ | AB6CJB 20Z344 2TR18A1E20B8C1P6ティルトアンドロールラダーティルトアンドロール溶接した450ポンド溶接鋼250 "-¥68,367
コッターマン 2TR18A3E10B8C1P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム 20 インチ高さ | AB6CJC 20Z345 2TR18A3E10B8C1P6ティルトアンドロールラダーティルトアンドロール溶接した450ポンド溶接鋼250 "-¥65,673
コッターマン 2TR18A3E20B8C1P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 20 インチ | AB6CJD 20Z346 2TR18A3E20B8C1P6ティルトアンドロールラダーティルトアンドロール溶接した450ポンド溶接鋼250 "-¥84,390
コッターマン 2TR18A6E10B8C1P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 20 インチ | AB6CJE 20Z347 2TR18A6E10B8C1P6ティルトアンドロールラダーティルトアンドロール溶接した450ポンド溶接鋼250 "-¥49,525
コッターマン 2TR18A6E20B8C1P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 20 インチ | AB6CJF 20Z348 2TR18A6E20B8C1P6ティルトアンドロールラダーティルトアンドロール溶接した450ポンド溶接鋼250 "-¥59,602
コッターマン 2TR26A1E20B8C1P6 ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム高さ 20 インチ | AB6CJG 20Z349 2TR26A1E20B8C1P6ティルトアンドロールラダーティルトアンドロール溶接した450ポンド溶接鋼250 "-¥99,046

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

COTTERMAN 5TR18A1E20B8C1P6ローリングラダー溶接手すりプラットフォーム50インチの高さ
¥105,644 /単価