COTTERMAN 4PC48A3B1C1P6クロスオーバーラダー350ポンド。 70インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロスオーバーラダー |
ベース幅 | 26 " |
裾幅 | 26 " |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
手すりの高さ | 30 " |
負荷容量 | 350ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 4 |
全体の高さ | 70 " |
全体のスパン | 99-5 / 8」 |
プラットフォームの深さ | 48 " |
プラットフォーム高さ | 40 " |
プラットフォームの長さ | 48 " |
スパン | 32.5 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | グリップストラット |
垂直方向のクリアランス | 38 " |
船の重量(kg) | 61.65 |
船高(cm) | 177.8 |
船の長さ(cm) | 259.08 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
モデル | 裾幅 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォームの深さ | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | スパン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3PC24A3B1C1P6 | 26 " | 3 | 60 " | 24 " | 30 " | 24 " | 9" | ¥169,120 | |
3PC36A3B1C1P6 | 26 " | 3 | 60 " | 36 " | 30 " | 36 " | 23.5 " | ¥233,858 | |
3PC48A3B1C1P6 | 26 " | 3 | 60 " | 48 " | 30 " | 48 " | 32.5 " | ¥258,984 | 見積依頼
|
4PC24A3B1C1P6 | 26 " | 4 | 70 " | 24 " | 40 " | 24 " | 9" | ¥213,917 | 見積依頼
|
4PC36A3B1C1P6 | 26 " | 4 | 70 " | 36 " | 40 " | 36 " | 23.5 " | ¥280,823 | 見積依頼
|
5PC24A3B1C1P6 | 26 " | 5 | 80 " | 24 " | 50 " | 24 " | 9" | ¥250,909 | 見積依頼
|
5PC36A3B1C1P6 | 26 " | 5 | 80 " | 36 " | 50 " | 36 " | 23.5 " | ¥319,024 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。