COTTERMAN 2613R2642A3E12B4W5C1P3ローリングラダー組み立てられていない手すりプラットフォーム130インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
作動タイプ | 足踏みペダル |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
基本深度 | 125 " |
ベース幅 | 42 " |
裾幅 | 42 " |
クライミングアングル | 50度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコートで焼いた |
手すりの高さ | 42 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 13 |
全体の高さ | 172 " |
プラットフォームの深さ | 12 " |
プラットフォーム高さ | 130 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 175.09 |
船高(cm) | 436.88 |
船の長さ(cm) | 106.68 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 作動タイプ | 基本深度 | 材料 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォームの深さ | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2606R2630A1E24B4W5C1P6 | ローリングラダー | 足踏みペダル | 72 " | 鋼 | 6 | 90 " | 24 " | 60 " | ¥238,539 | 見積依頼
| |
2606R2630A3E24B4W5C1P6 | ローリングラダー | 足踏みペダル | 72 " | 鋼 | 6 | 90 " | 24 " | 60 " | ¥242,494 | 見積依頼
| |
2606R2630A6E24B4W5C1P6 | ローリングラダー | 足踏みペダル | 72 " | 鋼 | 6 | 90 " | 24 " | 60 " | ¥224,635 | 見積依頼
| |
2607R2630A1E24B4W5C1P6 | ローリングラダー | 足踏みペダル | 81 " | 鋼 | 7 | 100 " | 24 " | 70 " | ¥255,167 | 見積依頼
| |
2607R2630A3E24B4W5C1P6 | ローリングラダー | 足踏みペダル | 81 " | 鋼 | 7 | 100 " | 24 " | 70 " | ¥264,741 | 見積依頼
| |
2607R2630A6E24B4W5C1P6 | ローリングラダー | 足踏みペダル | 81 " | 鋼 | 7 | 100 " | 24 " | 70 " | ¥238,495 | 見積依頼
| |
2608R2632A1E24B4W5C1P6 | ローリングラダー | 足踏みペダル | 90 " | 鋼 | 8 | 110 " | 24 " | 80 " | ¥290,281 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。