COTTERMAN 1SAWP1948A8 A5-8 B1 P1作業台調整可能な高さ鋼5〜8インチの高さ
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
アイテム価格 | 作業プラットフォーム |
基本深度 | 48 " |
ベースの長さ | 48 " |
ベース幅 | 19 " |
裾幅 | 19 " |
色 | ナチュラル |
終了 | ブラストサテン |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | ステンレス鋼 |
ガードレールの数 | 0 |
足の数 | 4 |
ステップ数 | 1 |
全体の高さ | 8" |
プラットフォームの深さ | 48 " |
プラットフォーム高さ | 5〜8インチ |
プラットフォームの長さ | 48 " |
プラットフォームスタイル | クワッドアクセス |
プラットフォームの幅 | 19 " |
ステップの深さ | 19 " |
ステップ幅 | 19 " |
トレッド | エルゴマット |
船の重量(kg) | 15.42 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 基本深度 | ベースの長さ | 足の数 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォームの深さ | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 | アルミニウム | 24 " | 24 " | 4 | 1 | 8" | 24 " | 5〜8インチ | ¥89,634 | |
1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 | アルミニウム | 36 " | 36 " | 4 | 1 | 8" | 36 " | 5〜8インチ | ¥103,374 | |
1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 | アルミニウム | 48 " | 48 " | 4 | 1 | 8" | 48 " | 5〜8インチ | ¥117,336 | |
1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 | アルミニウム | 24 " | 24 " | 4 | 1 | 8" | 24 " | 5〜8インチ | ¥97,305 | |
1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 | アルミニウム | 36 " | 36 " | 4 | 1 | 8" | 36 " | 5〜8インチ | ¥120,434 | |
1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 | アルミニウム | 48 " | 48 " | 4 | 1 | 8" | 48 " | 5〜8インチ | ¥142,965 | |
1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 | アルミニウム | 60 " | 60 " | 6 | 1 | 8" | 60 " | 5〜8インチ | ¥180,763 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。