COTTERMAN 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1作業台調整可能な高さ鋼5〜8インチの高さ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 作業プラットフォーム |
基本深度 | 36 " |
ベースの長さ | 36 " |
ベース幅 | 19 " |
裾幅 | 19 " |
色 | ナチュラル |
終了 | 明るくなった |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | アルミニウム |
ガードレールの数 | 0 |
足の数 | 4 |
ステップ数 | 1 |
全体の高さ | 8" |
プラットフォームの深さ | 36 " |
プラットフォーム高さ | 5〜8インチ |
プラットフォームの長さ | 36 " |
プラットフォームスタイル | クワッドアクセス |
プラットフォームの幅 | 19 " |
ステップの深さ | 19 " |
ステップ幅 | 19 " |
トレッド | エルゴマット |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 7616995030 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | 基本深度 | ベースの長さ | 足の数 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォームの深さ | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 | アルミニウム | 24 " | 24 " | 4 | 1 | 8" | 24 " | 5〜8インチ | ¥91,576 | |
1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 | アルミニウム | 48 " | 48 " | 4 | 1 | 8" | 48 " | 5〜8インチ | ¥127,378 | |
1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 | アルミニウム | 24 " | 24 " | 4 | 1 | 8" | 24 " | 5〜8インチ | ¥102,626 | |
1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 | アルミニウム | 36 " | 36 " | 4 | 1 | 8" | 36 " | 5〜8インチ | ¥128,377 | |
1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 | アルミニウム | 48 " | 48 " | 4 | 1 | 8" | 48 " | 5〜8インチ | ¥149,629 | |
1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 | アルミニウム | 60 " | 60 " | 6 | 1 | 8" | 60 " | 5〜8インチ | ¥191,859 | |
1AAWP2472A8 A5-8 B1 P6 | アルミニウム | 72 " | 72 " | 6 | 1 | 8" | 72 " | 5〜8インチ | ¥215,846 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。