コッターマン 1SAWP1936A8 A5-8 B1 P1 作業プラットフォーム高さ調節可能スチール高さ 5 ~ 8 インチ | AB6WXP 22N986

COTTERMAN 1SAWP1936A8 A5-8 B1 P1作業台調整可能な高さ鋼5〜8インチの高さ

在庫あり
アイテム:AB6WXP モデル:1SAWP1936A8 A5-8 B1 P1相互参照:22N986

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥161,211 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格作業プラットフォーム
基本深度36 "
ベースの長さ36 "
ベース幅19 "
裾幅19 "
ナチュラル
終了ブラストサテン
負荷容量800ポンド
材料ステンレス鋼
ガードレールの数0
足の数4
ステップ数1
全体の高さ8"
プラットフォームの深さ36 "
プラットフォーム高さ5〜8インチ
プラットフォームの長さ36 "
プラットフォームスタイルクワッドアクセス
プラットフォームの幅19 "
ステップの深さ19 "
ステップ幅19 "
トレッドエルゴマット

発送情報:

船の重量(kg) 12.6
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)91.44
船幅(cm)48.26
HSコード7326908560
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル材料基本深度ベースの長さ足の数ステップ数全体の高さプラットフォームの深さプラットフォーム高さ価格
コッターマン 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 作業プラットフォーム高さ調節可能スチール高さ 5 ~ 8 インチ | AB6WWU 22N967 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1アルミニウム24 "24 "418"24 "5〜8インチ¥91,576
コッターマン 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 作業プラットフォーム高さ調節可能スチール高さ 5 ~ 8 インチ | AB6WWV 22N968 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1アルミニウム36 "36 "418"36 "5〜8インチ¥110,971
コッターマン 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 作業プラットフォーム高さ調節可能スチール高さ 5 ~ 8 インチ | AB6WWW 22N969 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1アルミニウム48 "48 "418"48 "5〜8インチ¥127,378
コッターマン 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 作業プラットフォーム高さ調節可能スチール高さ 5 ~ 8 インチ | AB6WWX 22N970 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6アルミニウム24 "24 "418"24 "5〜8インチ¥102,626
コッターマン 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 作業プラットフォーム高さ調節可能スチール高さ 5 ~ 8 インチ | AB6WWY 22N971 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6アルミニウム36 "36 "418"36 "5〜8インチ¥128,377
コッターマン 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 作業プラットフォーム高さ調節可能スチール高さ 5 ~ 8 インチ | AB6WWZ 22N972 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6アルミニウム48 "48 "418"48 "5〜8インチ¥149,629
コッターマン 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 作業プラットフォーム高さ調節可能スチール高さ 5 ~ 8 インチ | AB6WXA 22N973 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6アルミニウム60 "60 "618"60 "5〜8インチ¥191,859

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

COTTERMAN 1SAWP1936A8 A5-8 B1 P1作業台調整可能な高さ鋼5〜8インチの高さ
¥161,211 /単価