VESTIL ARX-3639-3 アプローチランプ、幅 36 インチ x 長さ 39 インチ x 高さ 3.25 インチ、スチール
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リフトテーブルランプ |
容量 | 4000ポンド。 |
色 | 青 |
ゲージ | 0.25ガリウム |
高さ | 3.25 " |
長さ | 39 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
取付穴径 | 9 / 16 " |
取り付け穴の数 | 4 |
全体の高さ | 3.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 39 " |
全幅 | 36 " |
製品データシート | ヴェスティル-rp-arx-3639-3.pdf |
使用可能な長さ | 39 " |
使用可能な幅 | 36インチ |
幅(Width) | 36 " |
で動作します | EHLTX-1-39, EHLTX-2-39, EHLTX-3-39, EHLTX-3.5, EHLTX-3653-2-39, EHLTX-4853-2-39, |
船の重量(kg) | 56.7 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 100.33 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ARX-3654-4 | 4.5 " | 54 " | ¥198,887 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。