コッターマン 1509R2632A3E10B4W4C1P6 ローリングラダー未組み立て手すりプラットフォーム高さ 90 インチ | AE3TYR 5FYU9

COTTERMAN 1509R2632A3E10B4W4C1P6ローリングラダー組み立てられていない手すりプラットフォーム90インチの高さ

アイテム:AE3TYR Model: 1509R2632A3E10B4W4C1P6相互参照:5FYU9
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥238,286 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemローリングラダー
作動タイプ足踏みペダル
組み立て済み/未組み立て組み立てられていません
基本深度67 "
ベース幅32 "
裾幅32 "
クライミングアングル59度
グレー
終了パウダーコートで焼いた
手すりの高さ30 "
手すりが含まれていますはい
負荷容量450ポンド
材料
ステップ数9
全体の高さ120 "
プラットフォームの深さ10 "
プラットフォーム高さ90 "
プラットフォームの幅24 "
ステップの深さ7"
ステップ幅24 "
トレッド鋸歯状

発送情報:

船の重量(kg) 76.5
船高(cm)274.32
船の長さ(cm)83.82
船幅(cm)38.1
HSコード7326908560
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルItem手すりの高さ作動タイプ組み立て済み/未組み立て材料ステップ数全体の高さプラットフォームの深さ価格
コッターマン 1210R2632A1E12B4C1P6 ローリングラダー組み立て手すりプラットフォーム高さ 100 インチ | AB3HPC 1TGX1 1210R2632A1E12B4C1P6ローリングラダー30 "足踏みペダル組み立て溶接鋼10130 "12 "¥244,275
見積依頼
コッターマン 1505R2630A6E20B4C1P6 ローリングラダー未組み立て手すりプラットフォーム高さ 50 インチ | AB6CCH 20Z196 1505R2630A6E20B4C1P6ローリングラダー30 "足踏みペダル組み立てられていません580 "20 "¥159,613
コッターマン 1506R2630A6E20B4C1P6 ローリングラダー未組み立て手すりプラットフォーム高さ 60 インチ | AB6CCJ 20Z197 1506R2630A6E20B4C1P6ローリングラダー30 "足踏みペダル組み立てられていません690 "20 "¥204,031
見積依頼
コッターマン 1507R2630A6E20B4C1P6 ローリングラダー未組み立て手すりプラットフォーム高さ 70 インチ | AB6CCK 20Z198 1507R2630A6E20B4C1P6ローリングラダー30 "足踏みペダル組み立てられていません7100 "20 "¥214,112
見積依頼
コッターマン 1508R2632A6E20B4C1P6 ローリングラダー未組み立て手すりプラットフォーム高さ 80 インチ | AB6CCL 20Z199 1508R2632A6E20B4C1P6ローリングラダー30 "足踏みペダル組み立てられていません8110 "20 "¥253,633
見積依頼
コッターマン 1509R2632A6E20B4C1P6 ローリングラダー未組み立て手すりプラットフォーム高さ 90 インチ | AB6CCM 20Z201 1509R2632A6E20B4C1P6ローリングラダー30 "足踏みペダル組み立てられていません9120 "20 "¥261,156
見積依頼
コッターマン 1510R2632A6E20B4C1P6 ローリングラダー未組み立て手すりプラットフォーム高さ 100 インチ | AB6CCN 20Z202 1510R2632A6E20B4C1P6ローリングラダー30 "足踏みペダル組み立てられていません10130 "20 "¥289,331
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

COTTERMAN 1509R2632A3E10B4W4C1P6ローリングラダー組み立てられていない手すりプラットフォーム90インチの高さ
¥238,286 /単価