COTTERMAN 1009R1824A3E10B4C1P6ローリングラダー組み立て手すりプラットフォーム90インチの高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
作動タイプ | 足踏みペダル |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
基本深度 | 65 " |
ベース幅 | 24 " |
裾幅 | 24 " |
クライミングアングル | 59度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコートで焼いた |
手すりの高さ | 30 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 9 |
全体の高さ | 120 " |
プラットフォームの深さ | 10 " |
プラットフォーム高さ | 90 " |
プラットフォームの幅 | 16 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップ幅 | 16 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 60.3 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 170.18 |
船幅(cm) | 304.8 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 手すりが含まれています | 作動タイプ | 組み立て済み/未組み立て | 材料 | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォームの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1004R2630A6E10B3C1P6 | ローリングラダー | 有り | 重量 | 溶接した | 溶接鋼 | 4 | 70 " | 10 " | ¥100,236 | ||
1009R2632A6E10B4C1P6 | ローリングラダー | 有り | 足踏みペダル | 組み立て | 溶接鋼 | 9 | 120 " | 10 " | ¥256,538 | 見積依頼
| |
1004R2630A1E30B3C1P6 | ティルトアンドロールラダー | 有り | ティルトアンドロール | 溶接した | 鋼 | 4 | 70 " | 30 " | ¥149,200 | ||
1004R2630A3E30B3C1P6 | ティルトアンドロールラダー | 有り | ティルトアンドロール | 溶接した | 鋼 | 4 | 70 " | 30 " | ¥169,260 | ||
1004R2630A6E30B3C1P6 | ティルトアンドロールラダー | 有り | ティルトアンドロール | 溶接した | 鋼 | 4 | 70 " | 30 " | ¥156,939 | ||
1005R2630A1E30B4C1P6 | ローリングラダー | 有り | 足踏みペダル | 溶接した | 鋼 | 5 | 80 " | 30 " | ¥204,924 | 見積依頼
| |
1005R2630A3E30B4C1P6 | ローリングラダー | 有り | 足踏みペダル | 溶接した | 鋼 | 5 | 80 " | 30 " | ¥213,398 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。