CORBIN ED5200リムプルマンボルト出口装置ヘビーデューティー
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
アイテム価格 | リムプルマンボルト |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
ドアの高さ | 84 " |
終了 | ステンレス鋼 |
防火 | 耐火性なし |
ドアの厚さについて | 1.75 " |
グレード | 1 |
ロックダウンタイプ | 六角ドッギング |
性能 | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 6.71 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 100.33 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8302419045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 防火 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
ED5200A 630 | 防火 | ¥322,396 | ||
ED5200S 630 | 耐火性なし | ¥303,265 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。