入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
ADA準拠 | いいえ |
バックセット | 2.75 " |
コアタイプ | 含まれておりません |
終了 | サテンクローム |
火災評価 | 3時間 |
グレード | 1 |
ハンドル材料 | 亜鉛 |
ハンドルタイプ | レバー |
キー素材 | 真ちゅう/洋白 |
キーの種類 | 異なる |
キー溝タイプ | コービン L4 |
場所の種類 | 商業的、制度的 |
ロックセット機能 | 教室 |
ロックセットの性能強度 | 超ヘビーデューティ |
キーの数 | 2 |
ピン数 | 6 |
必要なドアの厚さ | 1-3 / 4 "から2" |
ストライクディム。 | 1-1/4" x 4-7/8" |
ストライクタイプ | ASAストライク |
形式 | 3300角度付き |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ピン数 | 終了 | 演算 | ストライクディム。 | ストライクタイプ | 形式 | ハンドル材料 | キー素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL3351 626 ニュージーランドドル | 6 | サテンクローム | 入門 | 4-7/8" x 1-1/4" | 湾曲した唇 | 直角 | 鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、青銅 | ニッケルシルバー | ¥141,714 | ||
CL3357 626 ニュージーランドドル | 6 | サテンクローム | 物置 | 4-7/8" x 1-1/4" | 湾曲した唇 | 直角 | 鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、青銅 | ニッケルシルバー | ¥145,660 | ||
CL3355 626 ニュージーランドドル | 6 | サテンクローム | 教室 | 4-7/8" x 1-1/4" | 湾曲した唇 | 直角 | 鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、青銅 | ニッケルシルバー | ¥148,713 | ||
CL3310 626 ニュージーランドドル | - | サテンクローム | 通過 | 4-7/8" x 1-1/4" | 湾曲した唇 | 直角 | 鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、青銅 | - | ¥106,184 | ||
CL3320 626 ニュージーランドドル | - | サテンクローム | 個人情報保護 | 4-7/8" x 1-1/4" | 湾曲した唇 | 直角 | 鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、青銅 | - | ¥125,073 | ||
CL3352 626 ニュージーランドドル | 6 | サテンクローム | 教室 | 4-7/8" x 1-1/4" | 湾曲した唇 | 直角 | 鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、青銅 | ニッケルシルバー | ¥165,590 | ||
CL3351 NZドル 10B | 6 | 酸化オイルラビングブロンズ | 入門 | 4-7/8" x 1-1/4" | 湾曲した唇 | 直角 | 鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、青銅 | ニッケルシルバー | ¥131,348 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。