入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネルコンジットクランプ |
ケーブル範囲 | 。75-1.05 |
色 | シルバー |
コンジットサイズ | 1" |
深さ | 1.4 " |
EMTサイズ | 1インチ |
終了 | 事前に亜鉛メッキ |
材料 | 鋼 |
リジッド/パイプサイズ(インチ) | 3/4 |
鋼の厚さ | 0.074インチ |
番手 | 1 / 4-20 UNC |
タイプ | ワンピースサドル |
幅(Width) | 1.36 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。