CONTINENTAL PTH300-15-G 石油移送ホース、高さ内径 3 インチ、150 psi、高さ 29.00 インチg
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホース |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
PTX150-10-G | ¥50,904 | |
PTX150-15-G | ¥76,223 | |
PTX150-25-G | ¥126,868 | |
PTX150-50-G | ¥253,206 | |
PTX100-10-G | ¥46,733 | |
PTX100-15-G | ¥70,103 | |
PTX100-25-G | ¥116,307 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。