CONTINENTAL CTD14M-2100-20同期ドライブギアベルトCTD150歯20mm幅
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
アイテム価格 | 同期ドライブギアベルト |
ギアベルトタイプ | CTD |
業界番号 | CTD14M-2100-20 |
材料 | ポリウレタン |
歯数 | 150 |
ピッチ | 14 mm |
ピッチ長 | 2100 mm |
幅(Width) | 20 mm |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 34.29 |
原産国 | DE |
モデル | 業界番号 | 歯数 | ピッチ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CTD14M-1120-20 | CTD14M-1120-20 | 80 | 1120 mm | ¥54,453 | |
CTD14M-1400-20 | CTD14M-1400-20 | 100 | 1400 mm | ¥61,155 | |
CTD14M-2660-20 | CTD14M-2660-20 | 190 | 2660 mm | ¥95,406 | |
CTD14M-3500-20 | CTD14M-3500-20 | 250 | 3500 mm | ¥118,917 | |
CTD14M-3136-20 | CTD14M-3136-20 | 224 | 3136 mm | ¥104,728 | |
CTD14M-3304-20 | CTD14M-3304-20 | 236 | 3304 mm | ¥113,349 | |
CTD14M-1568-20 | CTD14M-1568-20 | 112 | 1568 mm | ¥64,064 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。