入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 同期ドライブギアベルト |
ギアベルトタイプ | CTD |
業界番号 | CTD14M-2660-20 |
材料 | ポリウレタン |
歯数 | 190 |
ピッチ | 14 mm |
ピッチ長 | 2660 mm |
幅(Width) | 20 mm |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 43.18 |
原産国 | DE |
モデル | 業界番号 | 歯数 | ピッチ長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CTD14M-1120-20 | CTD14M-1120-20 | 80 | 1120 mm | ¥52,621 | |
CTD14M-1400-20 | CTD14M-1400-20 | 100 | 1400 mm | ¥56,542 | |
CTD14M-3500-20 | CTD14M-3500-20 | 250 | 3500 mm | ¥109,227 | |
CTD14M-3136-20 | CTD14M-3136-20 | 224 | 3136 mm | ¥96,194 | |
CTD14M-3304-20 | CTD14M-3304-20 | 236 | 3304 mm | ¥110,738 | |
CTD14M-1568-20 | CTD14M-1568-20 | 112 | 1568 mm | ¥62,035 | |
CTD14M-2520-20 | CTD14M-2520-20 | 180 | 2520 mm | ¥82,135 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。