入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アノードレスライザー |
接続 | IPS×MPT |
長さ | 30 " |
材料 | 鋼 |
パイプサイズ | 1" |
温度。 範囲 | -40から120F |
番手 | 1.5 " |
管のサイズ | 1" |
タイプ | 90度 |
WOG PSI @ 150 °F | 125 |
船の重量(kg) | 2.83 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 7307923030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | パイプサイズ | 番手 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1353-91-4613 | 30 " | 3 / 4 " | 3 / 4-14 " | 3 / 4 " | ¥23,872 | ||
1752-91-4617 | 36 " | 2" | 2 -11 -1/2" | 2" | ¥84,496 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。