CONTINENTAL INDUSTRIES 1752-91-4617-00 アノードレスライザー 2 インチ Ips x 2 インチ Mpt
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
アイテム価格 | アノードレスライザー |
接続 | IPS×MPT |
長さ | 36 " |
材料 | 鋼 |
パイプサイズ | 2" |
温度。 範囲 | -40から120F |
番手 | 2 -11 -1/2" |
管のサイズ | 2" |
タイプ | 90度 |
WOG PSI @ 150 °F | 125 |
船の重量(kg) | 9.75 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 142.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307923030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | パイプサイズ | 番手 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1353-91-4613 | 30 " | 3 / 4 " | 3 / 4-14 " | 3 / 4 " | ¥23,872 | ||
1453-91-4614 | 30 " | 1" | 1.5 " | 1" | ¥27,455 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。