入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンローダーパイロットバルブ |
(F)NPTアウトレット | 1/4インチ |
ボール材料 | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | 真鍮 |
インレット | 1 / 4 " |
ノブの素材 | 真鍮 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 350 F |
マックス。 温度 | 350 F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
NPTインレット | 1 / 8 " |
Oリング | バイトン |
アウトレット | 1 / 8 " |
全体の深さ | 15 / 16 " |
全体の高さ | 3.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
圧力範囲 | 160-175 PSI |
席 | 真鍮 |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
A.
A.
A.
モデル | インレット | 最大 作動圧力 | アウトレット | 全体の深さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCB-HU 115-130 | 1 / 4 " | 130 PSI | 1 / 8 " | 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | 115-130 PSI | ¥5,871 | |
RCB-HU 135-150 | 1 / 4 " | 150のプサイ | 1 / 8 " | 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | 135-150 PSI | ¥5,871 | |
RCL-HU 115-130 | 3 / 8 " | 130 PSI | 1 / 4 " | 1.5 " | 4.25 " | 4.25 " | 115-130 PSI | - | 見積依頼
|
RCL-HU 135-150 | 3 / 8 " | 150のプサイ | 1 / 4 " | 1.5 " | 4.25 " | 4.25 " | 135-150 PSI | - | 見積依頼
|
RCL-HU 160-175 | 3 / 8 " | 175 PSI | 1 / 4 " | 1.5 " | 4.25 " | 4.25 " | 160-175 PSI | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。