入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンローダーチェックバルブ |
六角サイズ | 3 / 4 " |
インレット | 3 / 4 " |
長さ | 5.5 " |
材料 | 真鍮 |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 500 F |
アウトレット | 3 / 4 " |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
タイプ | 145-175圧力範囲 |
UPC | 999571034364 |
船の重量(kg) | 1.43 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8481909060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
NLG-1-M95-125 | 95-125圧力範囲 | ¥61,809 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。