入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全標識 |
グレード | 再帰反射しない |
ヘッダ | ヘッダーなし |
高さ | 10 " |
レジェンドスタイル | テキスト |
動作温度 範囲 | -20度から176度F |
形状 | 長方形 |
厚さ | 0.004 " |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
プロダクト | モデル | 暗闇で光る | 高さ | レジェンドスタイル | 動作温度 範囲 | 厚さ | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475U64 | - | 7" | テキスト | -40度から140度F | 0.032 " | 10 " | 1 | ¥2,280 | ||
475U65 | - | 10 " | テキスト | -40度から140度F | 0.032 " | 14 " | 1 | ¥3,927 | ||
475U67 | - | 7" | テキスト | -90度から168度F | 0.055 " | 10 " | 1 | ¥1,090 | ||
475U68 | - | 10 " | テキスト | -90度から168度F | 0.055 " | 14 " | 1 | ¥1,668 | ||
475U70 | - | 7" | テキスト | -20度から176度F | 0.004 " | 10 " | 1 | ¥584 | ||
475W09 | - | 10 " | 記号とテキスト | -40度から140度F | 0.032 " | 14 " | 1 | ¥3,536 | ||
475W12 | - | 7" | 記号とテキスト | -20度から176度F | 0.004 " | 10 " | 1 | ¥652 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。