CONDOR 45AE82引火性液体安全キャビネット60ガロン。
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可燃性液体安全キャビネット |
キャビネットタイプ | スタンダード |
容量 | 60ガロン。 |
色 | イエロー |
深さ | 34 " |
ドア開口部の高さ | 59.5 " |
ドア開口幅 | 31 " |
ドアタイプ | 自己終了 |
終了 | パウダーコート |
高さ | 66.38 " |
高さの範囲 | 全高 |
材料 | 鋼 |
キャビネット棚の数 | 2 |
ドアの数 | 2 |
安全キャビネットアプリケーション | 可燃性キャビネット |
安全キャビネットタイプ | スタンダード |
幅(Width) | 34 " |
船の重量(kg) | 238.5 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
原産国 | MX |
A. はい、このキャビネットは高品質の粉体塗装仕上げで、優れた耐腐食性、耐磨耗性、耐チップ性、耐スクラッチ性を備えています。
A. Condor の黄色のキャビネットは可燃性の化学薬品や液体の保管に使用され、赤色のキャビネットは塗料、インク、可燃性液体の保管に最適です。
A. Condor の可燃性キャビネットには、適切な換気を可能にし、キャビネットから強い化学臭が発生するのを防ぐために、高低の通気口接続が備えられています。
A. はい。この安全キャビネットには引き込み式の取っ手が付いており、ドアを開ける際に握りやすく、汚染物質の侵入を防ぎます。
プロダクト | モデル | ドアの数 | 容量 | 深さ | 安全キャビネットタイプ | 幅(Width) | ドア開口部の高さ | ドア開口幅 | ドアタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45AE83 | 1 | 4ガロン。 | 18.125 " | ベンチトップ | 17.38 " | 16.375 " | 14 3 / 32 " | 自己終了 | ¥163,805 | ||
45AE85 | 2 | 90ガロン。 | 34 " | スタンダード | 43 " | 59.5 " | 40 " | マニュアル | ¥464,304 | ||
45AE86 | 2 | 30ガロン。 | 18 " | スタンダード | 43 " | 38.5 " | 40 " | 自己終了 | ¥287,820 | ||
45AE87 | 1 | 12ガロン。 | 18 " | スタンダード | 23 " | 29.5 " | 20 " | 自己終了 | ¥154,068 | ||
45AE88 | 2 | 45ガロン。 | 18 " | スタンダード | 43 " | 59.5 " | 40 " | 自己終了 | ¥413,860 | 見積依頼
| |
45AE89 | 2 | 90ガロン。 | 34 " | スタンダード | 43 " | 59.5 " | 40 " | 自己終了 | ¥602,735 | ||
45AE90 | 1 | 4ガロン。 | 18.125 " | ベンチトップ | 17.38 " | 16.375 " | 14 3 / 32 " | マニュアル | ¥122,510 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。