CONDOR 45AE87引火性液体安全キャビネット12ガロン。
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
アイテム価格 | 可燃性液体安全キャビネット |
キャビネットタイプ | スタンダード |
容量 | 12ガロン。 |
色 | イエロー |
深さ | 18 " |
ドア開口部の高さ | 29.5 " |
ドア開口幅 | 20 " |
ドアタイプ | 自己終了 |
終了 | パウダーコート |
高さ | 36.38 " |
高さの範囲 | 机またはテーブルの高さ |
材料 | 鋼 |
キャビネット棚の数 | 1 |
ドアの数 | 1 |
安全キャビネットアプリケーション | 可燃性キャビネット |
安全キャビネットタイプ | スタンダード |
UPC | 190735092507 |
幅(Width) | 23 " |
船の重量(kg) | 73.35 |
船高(cm) | 106.68 |
船の長さ(cm) | 81.28 |
船幅(cm) | 55.88 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ドアの数 | 容量 | 深さ | 安全キャビネットタイプ | 幅(Width) | ドア開口部の高さ | ドア開口幅 | ドアタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45AE82 | 2 | 60ガロン。 | 34 " | スタンダード | 34 " | 59.5 " | 31 " | 自己終了 | ¥506,075 | 見積依頼
| |
45AE83 | 1 | 4ガロン。 | 18.125 " | ベンチトップ | 17.38 " | 16.375 " | 14 3 / 32 " | 自己終了 | ¥150,339 | ||
45AE85 | 2 | 90ガロン。 | 34 " | スタンダード | 43 " | 59.5 " | 40 " | マニュアル | ¥473,779 | ||
45AE86 | 2 | 30ガロン。 | 18 " | スタンダード | 43 " | 38.5 " | 40 " | 自己終了 | ¥266,946 | ||
45AE88 | 2 | 45ガロン。 | 18 " | スタンダード | 43 " | 59.5 " | 40 " | 自己終了 | ¥406,393 | 見積依頼
| |
45AE89 | 2 | 90ガロン。 | 34 " | スタンダード | 43 " | 59.5 " | 40 " | 自己終了 | ¥546,001 | ||
45AE90 | 1 | 4ガロン。 | 18.125 " | ベンチトップ | 17.38 " | 16.375 " | 14 3 / 32 " | マニュアル | ¥147,836 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。