入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力スイッチ |
AC接点定格 | 30A |
Action | スタンダード |
作動タイプ | ダイアフラム |
破裂圧力 | 580のプサイ |
お問合せフォーム | 3PST |
差動プローブ | 15から70へのpsi |
工場出荷時のオン/オフ設定 | 60 / 80 psi |
HP @ 1フェーズ-120V | 2 |
HP @ 1フェーズ-230V | 5 |
HP @ 1フェーズ-240V | 5 |
HP @ 3フェーズ-230V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-460V | 15 |
HP @ 3フェーズ-480V | 15 |
IP評価 | 54 |
NEMA評価 | 1 |
相 | シングル/スリー |
ポートタイプ | 4ポート(1)3/8 "および(3)1/4" FNPT |
レンジ | 45から160へのpsi |
温度。 範囲 | -22度から257度F |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | DE |
モデル | HP @ 3フェーズ-240V | 破裂圧力 | 差動プローブ | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | 手動切り替えアクション | ポートタイプ | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31QG3EDX | 1.5 | 580のプサイ | 15から70へのpsi | 3 | 3 | 自動/オフ/リセット | 4ポート(1)3/8 "および(3)1/4" FNPT | 45から160へのpsi | ¥31,428 | |
31QG3EEX | 3 | 580のプサイ | 15から70へのpsi | 5 | 5 | 自動/オフ/リセット | 4ポート(1)3/8 "および(3)1/4" FNPT | 45から160へのpsi | ¥31,428 | |
31QG3EGX | 5 | 580のプサイ | 15から70へのpsi | 10 | 10 | 自動/オフ/リセット | 4ポート(1)3/8 "および(3)1/4" FNPT | 45から160へのpsi | ¥33,379 | |
31QG3ELX | 7.5 | 580のプサイ | 15から70へのpsi | 15 | 15 | 自動/オフ/リセット | 4ポート(1)3/8 "および(3)1/4" FNPT | 45から160へのpsi | ¥31,428 | |
31KG3ENX | 1 | 580のプサイ | 30から110へのpsi | 2 | 2 | 自動/オフ/リセット | 4ポート(1)3/8 "および(3)1/4" FNPT | 60から232へのpsi | ¥31,428 | |
31KG3EDX | 1.5 | 580のプサイ | 30から110へのpsi | 3 | 3 | 自動/オフ/リセット | 4ポート(1)3/8 "および(3)1/4" FNPT | 60から232へのpsi | ¥31,428 | |
31KG3EEX | 3 | 580のプサイ | 30から110へのpsi | 5 | 5 | 自動/オフ/リセット | 4ポート(1)3/8 "および(3)1/4" FNPT | 60から232へのpsi | ¥31,428 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。