入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接手袋 |
バックマテリアル | 牛革 |
色 | あずまや |
カフ | 5 "ガントレット |
袖口素材 | 牛革 |
カット | ガン |
設計 | フルレザーバック |
革のグレード | B |
長さ | 14 " |
ライナー材料 | ほうれんそう |
手のひら素材 | 牛革 |
サイズ | M |
ステッチ素材 | ケブラー(R) |
親指のスタイル | ストレート |
軽溶接作業を対象としています |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 4203291800 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。