入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストロボ |
色 | ブラックベース、アンバーレンズ |
現在の描画 | 0.38A |
直径 | 5.83 " |
フラッシュタイプ | 単発講座 |
XNUMX分あたりの点滅数 | 80 |
高さ | 4.72 " |
住宅資材 | ABS |
ランプの種類 | キセノン |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 220000MCD. |
取り付け | 磁石 |
電圧 | 12から48 VDCへ |
出力 | 6 |
船の重量(kg) | 1.55 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8512204040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|
18C530 | 2つの貫通ボルトを備えた平面マウント | ¥23,929 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。