入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラー |
色 | ナチュラル |
接続タイプ | チューブ×カプラー |
材料 | ポリプロピレン |
温度。 範囲 | 32度から160度F |
直径外のチューブ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 2.79 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 直径外のチューブ | 本体径 | 色 | 接続タイプ | 長さ | パイプサイズ | 温度。 範囲 | チューブ内径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLCD10004 | - | 0.89 " | ホワイト | MNPT | 1.17 " | 1 / 4 " | -40度から180度F | - | ¥4,077 | ||
PLCD10006 | - | 1.01 " | ホワイト | MNPT | 1.15 " | 3 / 8 " | -40度から180度F | - | ¥3,521 | ||
PLCD12004 | 1 / 4 " | 1.01 " | ホワイト | TFP | 1.87 " | - | -40度から180度F | 11 / 64 " | ¥7,435 | ||
PLCD12006 | 3 / 8 " | 1.01 " | ホワイト | TFP | 1.95 " | - | -40度から180度F | 1 / 4 " | ¥6,757 | ||
PLCD13004 | 1 / 4 " | 0.93 " | ホワイト | TFP | 1.82 " | - | -40度から180度F | 11 / 64 " | ¥5,151 | ||
PLCD13006 | 3 / 8 " | 0.93 " | ホワイト | TFP | 1.95 " | - | -40度から180度F | 1 / 4 " | ¥5,314 | ||
PLCD16004 | - | 1.01 " | ホワイト | 有刺鉄線 | 1.95 " | - | -40度から180度F | 1 / 4 " | ¥7,014 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。