入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラー |
本体径 | 1.31 " |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
色 | グレー |
接続タイプ | 圧縮 |
長さ | 3.53 " |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
温度。 範囲 | 32度から160度F |
直径外のチューブ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。