入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラー |
本体径 | 0.750 " |
ボディ材質 | クロムメッキ真鍮 |
接続タイプ | 有刺鉄線 |
カップリングサイズ | 1 / 8 " |
長さ | 1.89 " |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
温度。 範囲 | -40度から180度F |
チューブ内径 | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 7412200045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 本体径 | 接続タイプ | 長さ | パイプサイズ | チューブ内径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD1002 | 0.750 " | MNPT | 1" | 1 / 8 " | - | ¥7,103 | ||
MCD1004 | 0.750 " | MNPT | 1.1 " | 1 / 4 " | - | ¥6,608 | ||
MCD1304 | 0.77 " | TFP | 1.77 " | - | 11 / 64 " | ¥11,710 | ||
MCD1602 | 0.750 " | 有刺鉄線 | 1.67 " | - | 1 / 8 " | ¥8,697 | ||
MCD1603 | 0.750 " | 有刺鉄線 | 1.89 " | - | 3 / 16 " | ¥9,721 | ||
MCD1702 | 0.77 " | 有刺鉄線 | 1.67 " | - | 1 / 8 " | ¥9,226 | ||
MCD1703 | 0.750 " | 有刺鉄線 | 1.89 " | - | 3 / 16 " | ¥12,053 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。