定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-200-S シャフト カラー クランプ 2 ピース 2 インチ ステンレススチール | AF8ZQX 29NZ13

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-200-Sシャフトカラークランプ2ピース2インチステンレス鋼

在庫あり
アイテム:AF8ZQX モデル:H2C-200-S相互参照:29NZ13

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥33,866 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシャフトカラー
ボア径2"
クリアランス径3.25 "
襟スタイルクランプ
寸法タイプスタンダード
材料ステンレス鋼
個数2
動作温度 範囲-40度から800度F
外径3.25 "
ねじ材ステンレス鋼
スクリューサイズ5 / 16」-24
幅(Width)5 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)1.59
船の長さ(cm)8.26
船幅(cm)8.26
HSコード8487900080

製品バリエーション

プロダクトモデルスクリューサイズボア径クリアランス径幅(Width)材料個数動作温度 範囲外径価格
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-325 シャフト カラー クランプ 2 ピース 3-1/4 インチ スチール | AF8ZLV 29NY12 H2C-3253 / 8」-243.25 "4.687 "7 / 8 "黒酸化物鋼20度から300度F4.5 "¥26,129
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-337 シャフト カラー クランプ 2 ピース 3-3/8 インチ スチール | AF8ZLW 29NY13 H2C-3373 / 8」-243.375 "4.937 "7 / 8 "黒酸化物鋼20度から300度F4.75 "¥23,502
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-343 シャフト カラー クランプ 2 ピース 3-7/16 インチ スチール | AF8ZLX 29NY14 H2C-3433 / 8」-243.437 "4.937 "7 / 8 "黒酸化物鋼20度から300度F4.75 "¥26,957
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-350 シャフト カラー クランプ 2 ピース 3-1/2 インチ スチール | AF8ZLY 29NY15 H2C-3503 / 8」-243.5 "4.937 "7 / 8 "黒酸化物鋼20度から300度F4.75 "¥26,073
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-393 シャフト カラー クランプ 2 ピース 3-15/16 インチ スチール | AF8ZLZ 29NY16 H2C-3933 / 8」-243-15 / 16」5.437 "7 / 8 "黒酸化物鋼20度から300度F5.25 "¥40,927
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-400 シャフト カラー クランプ 2 ピース 4 インチ スチール | AF8ZMA 29NY17 H2C-4003 / 8」-244"5.437 "7 / 8 "黒酸化物鋼20度から300度F5.25 "¥38,791
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-325-S シャフト カラー クランプ 2 ピース 3-1/4 インチ ステンレススチール | AF8ZPZ 29NY91 H2C-325-S3 / 8」-243.25 "4.687 "7 / 8 "ステンレス鋼2-40度から800度F4.5 "¥57,819

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-200-Sシャフトカラークランプ2ピース2インチステンレス鋼
¥33,866 /単価