入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | 3-15 / 16」 |
クリアランス径 | 5.437 " |
襟スタイル | クランプ |
寸法タイプ | スタンダード |
材料 | 黒酸化物鋼 |
個数 | 1 |
動作温度 範囲 | 0度から300度F |
外径 | 5.25 " |
ねじ材 | 鋼 |
スクリューサイズ | 3 / 8」-24 |
幅(Width) | 7 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.98 |
船高(cm) | 2.22 |
船の長さ(cm) | 13.34 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 8487900080 |
モデル | 幅(Width) | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 動作温度 範囲 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1C-325-S | 7 / 8 " | 3.25 " | 4.687 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 4.5 " | ステンレス鋼 | 3 / 8」-24 | ¥69,910 | |
H1C-343-S | 7 / 8 " | 3.437 " | 4.937 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 4.75 " | ステンレス鋼 | 3 / 8」-24 | ¥64,198 | |
H1C-350-S | 7 / 8 " | 3.5 " | 4.937 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 4.75 " | ステンレス鋼 | 3 / 8」-24 | ¥85,012 | |
H1C-393-S | 7 / 8 " | 3-15 / 16」 | 5.437 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 5.25 " | ステンレス鋼 | 3 / 8」-24 | ¥104,953 | |
H1C-325 | 7 / 8 " | 3.25 " | 4.687 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 4.5 " | 鋼 | 3 / 8」-24 | ¥26,704 | |
H1C-343 | 7 / 8 " | 3.437 " | 4.937 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 4.75 " | 鋼 | 3 / 8」-24 | ¥22,170 | |
H1C-350 | 7 / 8 " | 3.5 " | 4.937 " | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 4.75 " | 鋼 | 3 / 8」-24 | ¥22,223 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。