定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CLIMAX METAL PRODUCTS C-143-S シャフトカラー止めねじ 1 本 1-7/16 インチ ステンレス | AF8ZEQ 29NW55

CLIMAX METAL PRODUCTS C-143-Sシャフトカラー止めねじ1ピース1-7 / 16インチステンレス鋼

在庫あり
アイテム:AF8ZEQ モデル:C-143-S相互参照:29NW55

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,500 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシャフトカラー
ボア径1.437 "
クリアランス径2.25 "
襟スタイル止めねじ
寸法タイプスタンダード
材料ステンレス鋼
個数1
動作温度 範囲-40度から800度F
外径2.25 "
ねじ材ステンレス鋼
スクリューサイズ3 / 8」-16
幅(Width)3 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.22
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)5.72
船幅(cm)5.72
HSコード8487900080

製品バリエーション

プロダクトモデルねじ材ボア径クリアランス径スクリューサイズ止めねじサイズタイプ幅(Width)温度に耐える。価格
CLIMAX METAL PRODUCTS(クライマックスメタルプロダクツ) C-018-S シャフトカラーセットスクリュー 3/16インチ | AB8VQX 29NW40 C-018-Sステンレス鋼3 / 16 "0.438 "#8-328-32×1/8止めねじ1 / 4 "-40度から800度F¥1,508
CLIMAX METAL PRODUCTS C-150-S シャフトカラー止めねじ 1-1/2 インチ | AB8VQY 29NW56 C-150-Sステンレス鋼1.5 "2.25 "3 / 8」-163/8-16 x 3/8止めねじ3 / 4 "-40度から800度F¥9,832
CLIMAX METAL PRODUCTS C-193-BO シャフトカラー止めねじ 1-15/16 インチ | AB8VQZ 29NW98 C-193-BO1-15 / 16」3"1 / 2」-131/2-13 x 1/2止めねじ7 / 8 "0度から300度F¥5,299
CLIMAX METAL PRODUCTS C-050X3 シャフトカラー止めねじ スチール | AB8VRA 29NY50 C-050X31 / 2 "1"1 / 4」-201/4-20 x 1/4止めネジカラー1 5 / 16 "0度から250度F¥2,088
CLIMAX METAL PRODUCTS C-043-BOX3 シャフト カラー 止めネジ 7/16 インチ スチール Pk3 | AF8YMF 29NW74 C-043-BOX37 / 16 "0.875 "1 / 4」-20--1 5 / 16 "-¥1,918
CLIMAX METAL PRODUCTS C-050-BOX100 シャフトカラー止めねじ 1/2 インチ スチール Pk100 | AF8YMG 29NW75 C-050-BOX1001 / 2 "1"1 / 4」-20--1 5 / 16 "-¥55,320
CLIMAX METAL PRODUCTS C-050-BOX3 シャフト カラー 止めネジ 1 個 1/2 インチ スチール Pk3 | AF8YMH 29NW76 C-050-BOX31 / 2 "1"1 / 4」-20--1 5 / 16 "-¥1,855

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CLIMAX METAL PRODUCTS C-143-Sシャフトカラー止めねじ1ピース1-7 / 16インチステンレス鋼
¥11,500 /単価