入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | 1 / 2 " |
クリアランス径 | 1" |
襟スタイル | 止めねじ |
寸法タイプ | スタンダード |
終了 | 亜鉛 |
内部径 | 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
個数 | 1 |
動作温度 範囲 | 0度から250度F |
外径 | 1" |
ねじ材 | 鋼 |
スクリューサイズ | 1 / 4」-20 |
止めねじサイズ | 1/4-20 x 1/4 |
タイプ | 止めネジカラー |
幅(Width) | 1 5 / 16 " |
温度に耐える。 | 0度から250度F |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 3.33 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
モデル | ねじ材 | ボア径 | クリアランス径 | スクリューサイズ | 止めねじサイズ | タイプ | 幅(Width) | 温度に耐える。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-018-S | ステンレス鋼 | 3 / 16 " | 0.438 " | #8-32 | 8-32×1/8 | 止めねじ | 1 / 4 " | -40度から800度F | ¥1,508 | |
C-150-S | ステンレス鋼 | 1.5 " | 2.25 " | 3 / 8」-16 | 3/8-16 x 3/8 | 止めねじ | 3 / 4 " | -40度から800度F | ¥8,417 | |
C-193-BO | 鋼 | 1-15 / 16」 | 3" | 1 / 2」-13 | 1/2-13 x 1/2 | 止めねじ | 7 / 8 " | 0度から300度F | ¥5,299 | |
C-043-BOX3 | 鋼 | 7 / 16 " | 0.875 " | 1 / 4」-20 | - | - | 1 5 / 16 " | - | ¥1,695 | |
C-050-BOX100 | 鋼 | 1 / 2 " | 1" | 1 / 4」-20 | - | - | 1 5 / 16 " | - | ¥49,767 | |
C-050-BOX3 | 鋼 | 1 / 2 " | 1" | 1 / 4」-20 | - | - | 1 5 / 16 " | - | ¥1,706 | |
C-062-BOX100 | 鋼 | 5 / 8 " | 1.125 " | 5 / 16」-18 | - | - | 1.25 " | - | ¥59,623 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。