入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | 1-11 / 16」 |
クリアランス径 | 3.062 " |
襟スタイル | クランプ |
寸法タイプ | スタンダード |
材料 | アルミニウム |
個数 | 2 |
動作温度 範囲 | -40度から220度F |
外径 | 2.75 " |
ねじ材 | 鋼 |
スクリューサイズ | 5 / 16」-24 |
幅(Width) | 11 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 1.74 |
船の長さ(cm) | 6.99 |
船幅(cm) | 6.99 |
HSコード | 8487900080 |
モデル | 幅(Width) | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | 動作温度 範囲 | 外径 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C-162-S | 11 / 16 " | 1.625 " | 2.875 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 2.625 " | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | ¥26,163 | |
2C-168-S | 11 / 16 " | 1-11 / 16」 | 3.062 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 2.75 " | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | ¥28,997 | |
2C-175-S | 11 / 16 " | 1.75 " | 3" | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 2.75 " | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | ¥23,262 | |
2C-187-S | 11 / 16 " | 1.875 " | 3.187 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 2.875 " | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | ¥28,069 | |
2C-193-S | 11 / 16 " | 1-15 / 16」 | 3.062 " | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 3" | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | ¥32,975 | |
2C-012-A | 5 / 16 " | 1 / 8 " | 0.875 " | アルミニウム | -40度から220度F | 11 / 16 " | 鋼 | #4-40 | ¥3,963 | |
2C-018-A | 5 / 16 " | 3 / 16 " | 0.875 " | アルミニウム | -40度から220度F | 11 / 16 " | 鋼 | #4-40 | ¥3,480 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。