入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | 蒸気酸化物 |
リスト番号 | 505SS |
材料 | 高速度鋼-E |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 1 31 / 32 " |
ピッチ | 40 |
ピッチ直径の制限 | H5 |
シャンク径 | 0.141 " |
サイズ | #6 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 33 / 64 " |
ねじの種類 | UNF |
UPC | 094728835006 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.36 |
船の長さ(cm) | 5 |
船幅(cm) | 0.36 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの長さ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | タップスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50032 | 33 / 64 " | 505SS | 1 31 / 32 " | 40 | H3 | 0.141 " | #6 | プラグ | ¥8,973 | |
50035 | 33 / 64 " | 505SS | 2 5 / 64 " | 36 | H3 | 0.168 " | #8 | プラグ | ¥10,187 | |
50036 | 33 / 64 " | 505SS | 2 5 / 64 " | 36 | H5 | 0.168 " | #8 | プラグ | ¥9,285 | |
50051 | 63 / 64 " | 505SS | 3 15 / 64 " | 20 | H5 | 0.323 " | 7 / 16 " | プラグ | ¥14,778 | |
50065 | 5 / 16 " | 506SS | 1 31 / 32 " | 40 | H3 | 0.141 " | #6 | 変更されたボトム | ¥10,490 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。