入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールビット |
角度 | 10度 |
切断方向 | 右左 |
終了 | コーティングされていない |
材料 | M2高速度鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
半径 | 鋭くとがった先 |
シャンクの高さ | 1" |
シャンク幅 | 3 / 4 " |
形式 | 長方形の |
公差 | 0.005 " |
船の重量(kg) | 0.62 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8208100060 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。