入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアースクリュードライバー |
空気吸入口 | 1 / 8 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 2.8 |
CFM @全負荷 | 25 |
クラッチタイプ | 精密シャットオフ |
デューティ | 産業 |
フリースピード | 660回転 |
ハンドルタイプ | ピストル |
最小ホースサイズ | 3 / 8 " |
操作 | 可逆 |
全体の長さ(Overall Length) | 8.5 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
スロットルタイプ | トリガーしてプッシュして開始 |
トルク範囲ソフトドロー | 10〜45インチポンド |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 8467210010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 空気吸入口 | CFM @全負荷 | フリースピード | ハンドルタイプ | 最小ホースサイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19PCA03Q-G | 1 / 4 "NPT | 16 | 1900回転 | ピストル | 3 / 8 " | 8.3 " | ¥380,060 | ||
19PCA04Q-G | 1 / 8 "NPT | 16 | 1100回転 | ピストル | 3 / 8 " | 8.1 " | ¥367,423 | ||
19PTA04Q-G | 1 / 8 "NPT | 25 | 1100回転 | ピストル | 3 / 8 " | 8" | ¥399,963 | ||
19PTA05Q-G | 1 / 8 "NPT | 25 | 660回転 | ピストル | 3 / 8 " | 8.4 " | ¥399,963 | ||
19PTA09Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | 470回転 | ピストル | 3 / 8 " | 9.8 " | ¥431,863 | ||
19PTA15Q-G | 1 / 8 "NPT | 11 | 260回転 | ピストル | 3 / 8 " | 9.7 " | ¥429,513 | ||
19SCA04Q-G | 1 / 8 "NPT | 38 | 1100回転 | 列をなして | 1 / 4 " | 9.8 " | ¥413,025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。