入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャンクドリルビットの削減 |
XNUMX進数に相当 | 0.7344 |
寸法タイプ | 分数(インチ) |
ドリル径 | 47 / 64 " |
ドリルポイント | 118度 |
終了 | ブラックオキサイド |
フルートの長さ | 3.125 " |
グレード | 一般的用途 |
リスト番号 | 1813 |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
ポイントタイプ | 従来のポイント |
シャンク径 | 1 / 2 " |
シャンクタイプ | ラウンド |
サイズ | 47 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | US |
モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | ドリルポイント | シャンクタイプ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20755 | 0.9375 | 分数インチ | 118度 | シルバー/デミング - ラウンド | 15 / 16 " | ¥10,138 | |
20733 | 0.5156 | 分数(インチ) | 118度 | ラウンド | 33 / 64 " | ¥4,556 | |
20735 | 0.5469 | 分数(インチ) | 118度 | ラウンド | 35 / 64 " | ¥4,966 | |
20737 | 0.5781 | 分数(インチ) | 118度 | ラウンド | 37 / 64 " | ¥5,299 | |
20739 | 0.6094 | 分数(インチ) | 118度 | ラウンド | 39 / 64 " | ¥5,605 | |
20741 | 0.6406 | 分数(インチ) | 118度 | ラウンド | 41 / 64 " | ¥5,996 | |
20743 | 0.6719 | 分数(インチ) | 118度 | ラウンド | 43 / 64 " | ¥6,349 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。