入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.39 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終了 | 黒金 |
フルートの長さ | 3.75 " |
リスト番号 | 1878 |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 5.125 " |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 3 / 8 " |
サイズ | 25 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 0.51 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | 終了 | フルートの長さ | リスト番号 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18000 | 1 / 16 " | 0.062 " | 分数インチ | 黒金 | 7 / 8 " | 1878 | 1.875 " | 1 / 16 " | ¥363 | |
18001 | 5 / 64 " | 0.078 " | 分数インチ | 黒金 | 1" | 1878 | 2" | 5 / 64 " | ¥388 | |
18002 | 3 / 32 " | 0.093 " | 分数インチ | 黒金 | 1.25 " | 1878 | 2.25 " | 3 / 32 " | ¥410 | |
18003 | 7 / 64 " | 0.109 " | 分数インチ | 黒金 | 1.5 " | 1878 | 2.625 " | 7 / 64 " | ¥425 | |
18004 | 1 / 8 " | 0.125 " | 分数インチ | 黒金 | 1.625 " | 1878 | 2.75 " | 1 / 8 " | ¥437 | |
18005 | 9 / 64 " | 0.14 " | 分数インチ | 黒金 | 1.75 " | 1878 | 2.875 " | 9 / 64 " | ¥493 | |
18006 | 5 / 32 " | 0.156 " | 分数インチ | 黒金 | 2" | 1878 | 3.125 " | 5 / 32 " | ¥529 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。