入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.082 " |
寸法タイプ | ワイヤーサイズ |
終了 | 黒金 |
フルートの長さ | 1.125 " |
リスト番号 | 1878 |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 2.125 " |
ポイント角度 | 135度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 0.082 " |
サイズ | #45 |
UPC | 697334180982 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 0.25 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | US |
モデル | ポイントタイプ | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | シャンク径 | サイズ | 終了 | フルートの長さ | リスト番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18113 | スプリットポイント | 0.04 " | ワイヤーサイズ | 0.04 " | #60 | 黒金 | 11 / 16 " | 1878 | ¥342 | |
18112 | スプリットポイント | 0.041 " | ワイヤーサイズ | 0.041 " | #59 | 黒金 | 11 / 16 " | 1878 | ¥365 | |
18111 | スプリットポイント | 0.042 " | ワイヤーサイズ | 0.042 " | #58 | 黒金 | 11 / 16 " | 1878 | ¥365 | |
18110 | スプリットポイント | 0.043 " | ワイヤーサイズ | 0.043 " | #57 | 黒金 | 3 / 4 " | 1878 | ¥378 | |
18109 | スプリットポイント | 0.046 " | ワイヤーサイズ | 0.046 " | #56 | 黒金 | 3 / 4 " | 1878 | ¥378 | |
18108 | スプリットポイント | 0.052 " | ワイヤーサイズ | 0.052 " | #55 | 黒金 | 7 / 8 " | 1878 | ¥378 | |
18107 | スプリットポイント | 0.055 " | ワイヤーサイズ | 0.055 " | #54 | 黒金 | 7 / 8 " | 1878 | ¥378 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。