CLASSIC BASEBOARDS CLCU75-4 建築用クローズドループヒーター ホワイト
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
アイテム価格 | 温水ベースボードヒーター |
色 | ホワイト |
深さ | 3.875 " |
高さ | 10 " |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 48.75 " |
装着タイプ | 床 |
プライマリアプリケーション | 建築 |
船の重量(kg) | 6.06 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 124.97 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。