定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CJT KOOLCARB 29606250 ドリルビット レデュース シャンク 5/8 インチ | AH9TUQ 41AP64

CJT KOOLCARB 29606250ドリルビットリデュースシャンク5/8インチ

在庫あり
アイテム:AH9TUQ モデル:29606250相互参照:41AP64

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥40,445 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスクリューマシンドリルビット
XNUMX進数に相当0.6250
寸法タイプ分数インチ
ドリルビットサイズ5 / 8 "
終了
フルートの長さ87 mm
グレード高性能
材料超硬チップ
全体の長さ(Overall Length)148 mm
ポイント角度135度
ポイントタイプセルフセンタリング、研ぎ澄まされた、らせん状のレリーフ
シャンク径39 / 64 "
含まれているサイズ5 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.17
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)1.91
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルXNUMX進数に相当寸法タイプフルートの長さ全体の長さ(Overall Length)シャンク径含まれているサイズ価格
CJT KOOLCARB 29602500 ドリルビット レデュース シャンク 1/4 インチ | AH9TRK 41AP13 296025000.2500分数インチ39 mm100 mm15 / 64 "1 / 4 "¥36,624
CJT KOOLCARB 29602570 ドリルビット リデュースシャンク 3-15/16 インチ長 | AH9TRM 41AP15 296025700.2570手紙39 mm100 mm1 / 4 "F¥34,320
CJT KOOLCARB 29602656 ドリルビット レデュース シャンク 17/64 インチ | AH9TRP 41AP17 296026560.2656分数インチ40 mm4"1 / 4 "17 / 64 "¥34,320
CJT KOOLCARB 29602756 ドリルビット レデュースシャンク 7.00mm | AH9TRR 41AP19 296027560.2756メトリック40 mm4"6.50 mm7.00 mm¥34,320
CJT KOOLCARB 29602812 ドリルビット レデュース シャンク 9/32 インチ | AH9TRT 41AP20 296028120.2812分数インチ40 mm4"17 / 64 "9 / 32 "¥39,350
CJT KOOLCARB 29602969 ドリルビット レデュース シャンク 19/64 インチ | AH9TRV 41AP22 296029690.2969分数インチ1.75 "106 mm9 / 32 "19 / 64 "¥34,320
CJT KOOLCARB 29603125 ドリルビット レデュース シャンク 5/16 インチ | AH9TRW 41AP23 296031250.3125分数インチ1.75 "106 mm19 / 64 "5 / 16 "¥38,475

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CJT KOOLCARB 29606250ドリルビットリデュースシャンク5/8インチ
¥40,445 /単価